Oldalburkolat energiaellátó modulokkal 650 mm

Cikkszám: 928500 650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 650 mm
Szélesség 500 mm
Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
Csatlakozó aljzat, típus F
Névleges feszültség 250 V
F típusú aljzatok száma 2
Termék fajtája Oldalburkolat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928500 650
EAN / GTIN 4062406117412
Gyártó száma 928500 650

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből peremezett oldalborítás lábrészhez, □ 9×9 mm perforált fal, 37 mm-es osztásban Easyfix akasztók és tartók, valamint perforált falakhoz való tartozékok rögzítéséhez.
Acéllemezből, moduláris felépítéssel. Minden energiaellátó-elem kábellel és csatlakozóval. A modulok ill. fedelek tetszőlegesen módosíthatók / áthelyezhetők.
Kábel átvezetések a felső-, alsó- és homlokoldalon áram elvezetéséhez és több energiaellátó sín összekapcsolásához.
Előre telepített elektromos rész ipari csatlakozó rendszerrel (csak energiaellátó sínekre érvényes):
1 × 928492 sz. elosztóblokk 5-pólusú be-ki-vezetékkel és 5 csatlakozóval, 3-pólusú,
1 × 928490 sz. 5 méretű 5-pólusú csatlakozó az ellátóvezetékhez.

Leírás:

Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):
  • Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.
  • Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.
  • Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.
  • Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:
    3 × 1,5 mm2 váltakozó áramnál (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 háromfázisú áramnál ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Védettségi kategória 1
  • Védettségi osztály IP 20.

Alkalmazható:

Munkapadok magassága 950 mm, lábrészek magassága 900 mm és 750 mm.

Elhelyezés:

Csatlakozóaljzat 250 V, 928470 sz. DE250V/1 méret: 2
Üres modulok száma (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Hozzávaló további média modulokat a 928470 sz. alatt talál. A 928470 sz. _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 és _RCD méretű modulok nem használhatóak az oldalborításban.
Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz