Kimeneti csatlakozó toldó 3

Cikkszám: 928491 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pólusok száma Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 20

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    IP védettségi osztály IP 20
    Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
    Névleges feszültség 240 V
    Pólusok száma 3
    Energiaellátás Vezetékes
    Termék fajtája Csatlakozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 928491 3
    EAN / GTIN 4062406117160
    Gyártó száma 113146000-00628713

    Leírás

    Kivitel:

    Ezzel a kimeneti csatlakozó toldóval további komponensek csatlakoztathatóak.

    Leírás:

    Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):
    • Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.
    • Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 6 kW.
    • Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.
    • Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:
      3 × 1,5 mm2 váltakozó áramnál (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 háromfázisú áramnál ( L1, L2, L3, N, PE)
    • Védettségi kategória 1
    • Védettségi osztály IP 20.

    Funkció:

    IP20: Védett <12 mm ⌀-jű idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

    Figyelem:

    Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz