Energia és média modul IT250V/1

Cikkszám: 928470 IT250V/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 137 mm
Szélesség 100 mm
Felosztó egység (E) 1E
Leírás Földelt dugaszolóaljzat fedéllel
Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség 250 V
Névleges áramerősség 16 A
Áram típus AC
Be- / kikapcsoló nem
L típusú aljzatok száma 1
Csatlakozó aljzat, típus L
Súly 0,2 kg
Termék fajtája Energia modul

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928470 IT250V/1
EAN / GTIN 4062406116736
Gyártó száma 928470 IT250V/1

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, moduláris felépítéssel. Minden energiaellátó-elem kábellel és csatlakozóval.
Plug and play összeillesztési elv. Az áramot vezető modulok elő vannak készítve csatlakozó kábellel és a 928491 sz. 3 méretű 3 pólusú csatlakozóval az elosztóblokkhoz történő közvetlen csatlakoztatáshoz. A 928470 sz. CEE400/5 modul elő van készítve a csatlakozó kábellel és a 928491 sz. 5 méretű 5 pólusú csatlakozó dugasszal.
Minden energiaellátó modul védőérintkezős csatlakozóaljzatos kivitelű (Schuko) és ennek megfelelően az I. védettségi osztályba tartozik.

Leírás:

Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):
  • Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.
  • Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.
  • Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.
  • Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:
    3 × 1,5 mm2 váltakozó áramnál (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 háromfázisú áramnál ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Védettségi kategória 1
  • Védettségi osztály IP 20.

Felhasználás:

Az alábbiakban a csatlakozó aljzataink leírását találja a mindenkori csatlakozódugasz típussal. Más országokban való felhasználás a csatlakozó dugasz típusából állapítható meg.
Németország / DE: F típus
Svájc / CH: J típus
Olaszország / IT: L típus
Franciaország / FR: E típus
Csehország / CZ: E típus
Anglia / GB: G típus
Dánia / DK: K típus
USA / US: B típus

Alkalmazható:

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A modulok egyedi felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az energiaellátó sín felosztási egységeinek maximális darabszámát ne lépje túl.
  • A 928470 sz. US110V/1 és US110V/2 méretű termékeket csak a következő modulokkal együtt szabad beépíteni: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti.

Letöltések és dokumentumok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban