{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szélesség | 920 mm | |
Mélységállítási tartomány | 60 mm | |
Beépítési magasság | 160 mm | |
Felosztó egység (E) | 8E | |
Bemenet csatlakozó típus | GST összeilleszthető rendszer | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Áram típus | AC | |
Be- / kikapcsoló | nem | |
F típusú aljzatok száma | 4 | |
Csatlakozó aljzat, típus | F | |
Típushoz | 1000 | |
Súly | 6 kg | |
Termék fajtája | Energia modul |
Cikkszám | 928443 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406116187 | |
Gyártó száma | 928443 1000 |