Médiasín önállóan felszerelhető 1000

Cikkszám: 928441 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1,5 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Szélesség 920 mm
    Mélységállítási tartomány 60 mm
    Beépítési magasság 160 mm
    Felosztó egység (E) 8E
    Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
    Névleges feszültség 250 V
    Áram típus AC
    Be- / kikapcsoló nem
    Üres modulok száma (1 E / 2 E / 3 E) 1× / 2× / 1×
    Típushoz 1000
    Súly 6 kg
    Termék fajtája Energia modul

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 928441 1000
    EAN / GTIN 4062406116101
    Gyártó száma 928441 1000

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemezből, moduláris felépítéssel. Minden energiaellátó-elem kábellel és csatlakozóval. A modulok ill. fedelek tetszőlegesen módosíthatók / áthelyezhetők.
    Kábel átvezetések a felső-, alsó- és homlokoldalon áram elvezetéséhez és több energiaellátó sín összekapcsolásához.
    Előre telepített elektromos rész ipari csatlakozó rendszerrel (csak energiaellátó sínekre érvényes):
    1 × 928492 sz. elosztóblokk 5-pólusú be-ki-vezetékkel és 5 csatlakozóval, 3-pólusú,
    1 × 928490 sz. 5 méretű 5-pólusú csatlakozó az ellátóvezetékhez.

    Leírás:

    Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):
    • Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.
    • Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3,5 kW.
    • Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.
    • Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:
      3 × 1,5 mm2 váltakozó áramnál (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 háromfázisú áramnál ( L1, L2, L3, N, PE)
    • Védettségi kategória 1
    • Védettségi osztály IP 20.

    Alkalmazható:

    928010 sz. tartóoszlop, 928030 sz. sarok tartóoszlop. Felszerelés beakasztással.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz