Kivitel:
Háromdimenziós kihajtható monitor tartókar alumíniumból és műanyagból, gáztöltésű rugóval a monitor kényelmes, ergonomikus beállításához. A monitor billenőkarja állítható magasságú, billenthető, dönthető és forgatható. Különösen alkalmas nagy és nehéz képernyők, például ívelt képernyők használatához, 6–15 kg súlyú monitorhoz. 19–40 colos monitorokhoz. 360°-ban forgatható 180°-ra beállítható ütközővel. A forgó csuklók nehézsége beállítható. A monitor elforgatható fekvő helyzetből álló helyzetbe a Pivot funkció segítségével. Magasságbeállítási tartomány 300 mm (VESA középpont 150 mm és 450 mm között az asztalfelület felett). Dönthető: 70°.
A monitor egyszerűen, egy kézzel felhelyezhető a QuickRelease segítségével. Kábel elvezetés integrált kábeltartón és burkolatokon keresztül történik. Rugalmasan rögzíthető (asztali szorító, rögzítés a kábel átvezetőbe és csavarral furatba) 10 – 50 mm asztallap vastagsághoz.
Felhasználás:
A monitor felszerelése a VESA 75/100 szabvánnyal.
Tartalom:
Kihajtható tartókar VESA tartóval, távtartó, csavarkészlet.
Szín:
Ezüst.