Multikomfort asztalra rögzíthető, kihajtható kar, Csuklók száma: 1

Cikkszám: 928294 1
Kedvezmény
253,98 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csuklók száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kihajtható tartókar kinyúlása 333 mm
Billenési tartomány 360 fok
Billenési szög 75 fok
Teherbírás 2 kg - 7 kg
Termék fajtája Monitor/billentyűzet tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928294 1
EAN / GTIN 4009729068304
Gyártó száma 990+1019+000

Leírás

Kivitel:

Háromdimenziós kihajtható monitor tartókar alumíniumból és műanyagból, gáztöltésű rugóval a monitor kényelmes, ergonomikus beállításához. Mozgatási tartomány vízszintesen 180° és függőlegesen 75°, a monitor billenthető. A monitor vízszintes pozícionálása lehetséges.
A monitor egyszerűen egy kézzel felhelyezhető a QuickRelease következtében. Kábel elvezetése műanyag takarólappal. Rugalmasan rögzíthető (szorító, rögzítés a kábel átvezetőbe és csavarral furatba) 10 – 50 mm asztallap vastagsághoz.
Maximális monitor szélesség 656 mm, ill. 27 col. 360°-ban forgatható 180°-ra beállítható ütközővel.

Felhasználás:

Síkképernyők standard VESA 75/100 rögzítéssel, 2 – 7 kg.

Szín:

Ezüst.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz