Forgótányér 380 mm

Cikkszám: 928255 380
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

380 mm
Teherbírás 180 kg
Súly 4 kg
Termék fajtája Forgótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928255 380
EAN / GTIN 2050002019010
Gyártó száma TW14027001

Leírás

Kivitel:

Nemesacél lap bordázott gumi borítással, forgótányér ⌀ 380 mm, rögzítés 8×45.
Rögzítés 45°-os raszterben, szabadonfutás lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz