Frekvenciaváltó, MO83-11KSR 50400 300 Hz 200 V

Cikkszám: 92821340260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 92821340260
    EAN / GTIN 4014586845593
    Gyártó száma 92821340260
    L-szám L00100 3

    Leírás

    Leírás:

    • Frekvenciaváltó
    • MO83-11KSR 50400 300 Hz 200 V

    Jellemző:

    • Feszültség szekunder oldalon 200 V
    • Kimenő teljesítmény 11 kVA
    • Motor teljesítmény 11,6 kVA
    • Motoráram (400 V) 21,4 A
    • Fogyasztás 14,9 kVA
    • Üresjárati teljesítmény 1,4 kVA
    • Hosszúság x magasság 844 x 360 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz