Rajztartó irodai mágnesekkel 1500

Cikkszám: 928211 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sorozat Multifix
Szélesség 1 440 mm
Hasznos szélesség 1 440 mm
Beépítési magasság 90 mm
Mágnesek száma 3
Típushoz 1500
Maximális megfelelő papírméret max. DIN A0
Termék fajtája Rajztartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928211 1500
EAN / GTIN 4062406113643
Gyártó száma 928211 1500

Leírás

Kivitel:

A rajztartó a 928010 sz. tartóoszlopokba akasztható. Rajzrögzítés mágneses kapcsokkal.

Alkalmazható:

Tartóoszlopok 928010 sz., anyagszállító kocsi 918590 sz.

Opcionális tartozék:

956810 sz. irodai mágnesek.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz