Multifix, Easyfix mágneses csipesszel, Típushoz: 1000

Cikkszám: 928206 1000
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Multifix kivitel mágnessel
Magasság 90 mm
Szélesség 940 mm
Hasznos szélesség 934 mm
Mágnesek száma 3
Típushoz 1000
Teherbírás 50 kg
Termék fajtája Multifix sín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928206 1000
EAN / GTIN 4062406502973
Gyártó száma 928206 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Multifix sín a 928201 szám alatt leírtak szerint. A 955640 sz. 2-es méretű GARANT easyFix mágneses csipesszel.

Alkalmazható:

Tartóoszlopok 928010 sz., anyagszállító kocsi 918590 sz., perforált fal EasyFix alapelemmel 955820 sz. 2 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz