Rakodópolc acélkengyellel 2000

Cikkszám: 928145 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 25
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 25 kg
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség 1 920 mm
Hasznos szélesség 1 880 mm
Hasznos mélység 300 mm
Beépítési magasság 80 mm
Kengyel magassága 330 mm
Kengyel ⌀ 8 mm
Acélkengyelek száma 6
Típushoz 2000
Polclap kivitele acélpánttal
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928145 2000
EAN / GTIN 4062406113377
Gyártó száma 928145 2000

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, horganyzott acélkengyellel. Felszerelés beakasztással.

Alkalmazható:

928010, 928020, 928075, 928076 sz. tartóoszlop, 918590 sz. anyagszállító kocsi, 955430 és 955431 sz. válaszfalak.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal. Galvanikusan horganyzott kengyel.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz