Rakodópolc acélkengyellel, Típushoz: 1000

Cikkszám: 928145 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 25
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 25 kg
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség 920 mm
Hasznos szélesség 880 mm
Hasznos mélység 300 mm
Beépítési magasság 80 mm
Kengyel magassága 330 mm
Kengyel ⌀ 8 mm
Acélkengyelek száma 4
Típushoz 1000
Polclap kivitele acélpánttal
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928145 1000
EAN / GTIN 4062406113353
Gyártó száma 928145 1000

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, horganyzott acélkengyellel. Felszerelés beakasztással.

Alkalmazható:

928010, 928020, 928075, 928076 sz. tartóoszlop, 918590 sz. anyagszállító kocsi, 955430 és 955431 sz. válaszfalak.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal. Galvanikusan horganyzott kengyel.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz