Rakodópolc világítással 1500

Cikkszám: 928140 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 25
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 25 kg
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség 1 420 mm
Hasznos szélesség 1 380 mm
Hasznos mélység 300 mm
Beépítési magasság 80 mm
Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség 250 V
Teljesítményfelvétel 27 W
Be- / kikapcsoló igen
Fényáram 2 520 lm
Színhőmérséklet 4 000 K
Típushoz 1500
Polclap kivitele világítással
LED-es technológia igen
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928140 1500
EAN / GTIN 4062406113339
Gyártó száma 928140 1500

Leírás

Kivitel:

Rakodópolc a 928131 sz. alatt leírtak szerint. Integrált, kihajtható LED-es lámpával (a 928600 sz.-hoz hasonló kivitel be-/kikapcsolóval) a rakodópolc alatt.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal, világítótest ezüst színű.

Figyelem:

A rakodópolc alatti lámpa beépített LED égőket tartalmaz. A fényforrás (LED-es lámpák) a gyártó által cserélhető. A trafó (tápegység és kábel) a gyártó által cserélhető.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz