Acéllemez rakodópolc 200 mm mély 1000

Cikkszám: 928130 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 25
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 25 kg
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség 920 mm
Hasznos szélesség 880 mm
Hasznos mélység 200 mm
Beépítési magasság 80 mm
Dőlésszög 90 fok; 110 fok
Mélységállítási tartomány 40 mm
Típushoz 1000
Polclap kivitele standard
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928130 1000
EAN / GTIN 4062406113193
Gyártó száma 928130 1000

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, 3 oldalon legurulásgátló peremmel. Elülső oldal lehajtott peremmel. Peremmel felfelé és lefelé is felszerelhető. 110 mm-es mélységi beállítási tartomány.
Vízszintes 90°-os és ferde 110°-os rögzítés lehetséges.

Alkalmazható:

Felszerelés a 928010 sz. tartóoszlopokra, a 918590 sz. (csak 1000 méretű) anyagszállító kocsira és a 955430 és 955431 sz. válaszfalakra történő beakasztással.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A tartókeretek elülső- és hátoldalán egy-egy rakodópolc beakasztása dupla rakodási felületet eredményez. A rakodópolcokon nyitott tárolódobozok helyezhetők el, ezek a 96. termékcsoportban találhatók.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz