{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Rögzítősín magassága | 60 mm | |
Rögzítősín szélessége | 380 mm | |
Rögzítősín mélysége | 43 mm | |
Bemenet csatlakozó típus | F | |
Csatlakozó aljzat, típus | F | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Be- / kikapcsoló | igen | |
F típusú aljzatok száma | 6 | |
Termék fajtája | Elektromos szalag |
Cikkszám | 928112 380 | |
EAN / GTIN | 4062406118617 | |
Gyártó száma | 928112 380 |