Kihajtható oldalsó perforált fal 962 mm

Cikkszám: 928101 962
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 962 mm
Szélesség 420 mm
Mélység 25 mm
Teherbírás 20 kg
Perforált fal kivitele egyoldalas
Súly 6 kg
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928101 962
EAN / GTIN 4062406113155
Gyártó száma 928101 962

Leírás

Kivitel:

A tartóoszlopokra csavarozható, kihajtható, és öntvény zsanérokkal rögzíthető. Szerszám áttekinthető és ergonomikus tárolásához.

Alkalmazható:

928010 sz. 962 méret, 928076 sz. tartóoszlop.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz