Keresztmerevítés, Hossz: 1000mm

Cikkszám: 928050 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 60 mm
Hossz 1 000 mm
Szélesség 1 mm
Mélység 100 mm
Felhasználási terület Tartóoszlopok
Súly 3 kg
Termék fajtája Merevítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928050 1000
EAN / GTIN 4062406112554
Gyártó száma 928050 1000

Leírás

Kivitel:

Stabil acéllemez kivitel. A 928010 sz. és 928076 sz. tartóoszlopra történő felcsavarozáshoz. A stabilitáshoz és erősítéshez szükséges, ha nincs perforált lemez fal felszerelve. A keresztmerevítő kábelcsatornaként használható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Csak a 962 és 1362méretű tartóoszlopokhoz megfelelő.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz