Sarok tartóoszlop beakasztó nyílások nélkül 962 mm

Cikkszám: 928031 962
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Maximálisan felszerelhető perforált fal 2 × 928070 sz. ill. 928071 sz.
Termék fajtája Tartóoszlop

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928031 962
EAN / GTIN 4062406112523
Gyártó száma 928031 962

Leírás

Kivitel:

Robusztus acéllemezből. Akadály nélküli munkafelület, a szerelés sarokmerevítők nélkül történik.
Csak perforált falra szerelhető.

Alkalmazható:

Perforált falak 2 × 928070 sz. ill. 928071 sz.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz