{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 50 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 20×20G | |
Hasznos szélesség | 500 mm | |
Hasznos mélység | 500 mm | |
Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 | |
Súly | 7 kg | |
Termék fajtája | Kihúzható polc |
Cikkszám | 927810 1 | |
EAN / GTIN | 4062406111960 | |
Gyártó száma | 927810 1 |