24G ház fiókok egyéni beszereléséhez 400 mm

Cikkszám: 927720 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1 mm
    Magasságállítás osztása 25 mm
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 400 mm
    Szélesség 600 mm
    Mélység 650 mm
    Hasznos magasság 325 mm
    Hasznos szélesség 550 mm
    Fiókok hasznos magassága 325 mm
    Fiókok száma 0
    Kihúzható polclapok száma 0
    Ajtók száma 0
    Kivitel önállóan felszerelhető
    Súly 13,6 kg
    Termék fajtája Munkapad ház

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 927720 400
    EAN / GTIN 4062406111663
    Gyártó száma 927720 400

    Leírás

    Kivitel:

    24G ház fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. Hengerzárral központilag zárható.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.
    600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz