Fiókház, 24G, gurítható, 20×20G, Ház magassága / fiókok száma: 600/4mm

Cikkszám: 927620 600/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház magassága / fiókok száma (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Egyenkénti fiókkioldás: Egykezes
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 20×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Egyenkénti fiókkioldás Egykezes
Magasságállítás osztása 25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 800 mm
Szélesség 620 mm
Mélység 740 mm
Hasznos magasság 525 mm
Fiókok hasznos magassága 525 mm
Fiókház magassága 600 mm
Fiókház szélessége 600 mm
Fiókház mélysége 650 mm
Fiókház hasznos magassága 525 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 20
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Legurulásvédő peremmel igen
Fiókok száma 4
Kihúzható polclapok száma 0
Ajtók száma 0
Felső polc teherbírása 50 kg
Maximális teherbírás 600 kg
Kivitel gurítható; fiókokkal
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
ComfortClose nem
Ház felül nyitott nem
Nyommentes futófelület igen
Súly 69 kg
Termék fajtája Műhely guruló kisszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927620 600/4
EAN / GTIN 4062406124588
Gyártó száma 927620 600/4

Leírás

Kivitel:

Fiókház 24G, stabil acélszerkezettel. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumíniumfogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.
Bordázott gumi takarólap, legurulásgátló perem és 2K-Haptoprene tolófogantyú.
2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkel (kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal) ⌀ 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szálfeltekeredés védelemmel.
A fiókok egykezes egyenkénti kioldása megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

Ne tolja a 920301920316 sz. elektromosan állítható magasságú munkaállomások alá.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz