Fix polcbetét, horganyzott 1

Cikkszám: 927515 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 30
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 30 kg
Anyag horganyzott
Hasznos szélesség 340 mm
Hasznos mélység 600 mm
Felhasználási terület Munkapad
Súly 2,2 kg
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927515 1
EAN / GTIN 4062406111397
Gyártó száma 927515 1

Leírás

Kivitel:

Polclapok stabil acéllemezből.
Fix polclap 4 tartóval.

Alkalmazható:

16G ház.

Szín:

Horganyzott.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz