{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 600 mm | |
Szélesség | 400 mm | |
Mélység | 650 mm | |
Hasznos magasság | 525 mm | |
Hasznos szélesség | 350 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 525 mm | |
Fiókok száma | 0 | |
Kihúzható polclapok száma | 0 | |
Ajtók száma | 0 | |
Kivitel | önállóan felszerelhető | |
Súly | 15 kg | |
Termék fajtája | Munkapad ház |
Cikkszám | 927412 600 | |
EAN / GTIN | 4062406111236 | |
Gyártó száma | 927412 600 |