16G ház fiókok egyéni beszereléséhez, 12×20G, Magasság: 400mm

Cikkszám: 927412 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 400 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 650 mm
Hasznos magasság 325 mm
Hasznos szélesség 350 mm
Fiókok hasznos magassága 325 mm
Fiókok száma 0
Kihúzható polclapok száma 0
Ajtók száma 0
Kivitel önállóan felszerelhető
Súly 11,5 kg
Termék fajtája Munkapad ház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927412 400
EAN / GTIN 4062406111229
Gyártó száma 927412 400

Leírás

Kivitel:

16G ház fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. Hengerzárral központilag zárható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.
600 és 700 méret csak a Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz