Billentyűzet fiók, Típus: 1

Cikkszám: 927341 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
1
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Billentyűzet fiók magassága 80 mm
Billentyűzet fiók szélessége 684 mm
Billentyűzet fiók mélysége 479 mm
Billentyűzet fiók hasznos magassága 50 mm
Billentyűzet fiók hasznos szélessége 625 mm
Billentyűzet fiók hasznos mélysége 295 mm
Beépítési magasság 123 mm
Súly 8,5 kg
Termék fajtája Billentyűzetfiók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927341 1
EAN / GTIN 4062406127336
Gyártó száma 927341 1

Leírás

Kivitel:

A zárható billentyűzetfiók rögzül a végállásban, bambusz csuklótámasszal és könnyített kihúzással. Egykezes használat, kihúzáskor az előlap automatikusan felfelé nyílik.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, előlap RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz