Számítógép ház 16G 500 mm

Cikkszám: 927335 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
500
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Ajtónyitás szöge: 180
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Ajtónyitás szöge 180 fok
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 500 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 650 mm
Hasznos magasság 425 mm
Hasznos szélesség 350 mm
Hasznos mélység 600 mm
Csatlakozó kábel hossza 3 m
Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség 250 V
Be- / kikapcsoló igen
F típusú aljzatok száma 2
Ventillátorok száma 1
Be- / kikapcsolók száma 1
Konnektor-elosztók száma 1
Konnektor elosztóval igen
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
Alá beszerelhető ház (felül nyitott) igen
Súly 19,7 kg
Termék fajtája Számítógépház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927335 500
EAN / GTIN 4062406124564
Gyártó száma 927335 500

Leírás

Kivitel:

16G ház stabil acélszerkezettel, ventillátor motorral és fixen beépített 2 dugaszos konnektorral, BE/KI kapcsolóval és finombiztosítékkal. 3 pólusú csatlakozó kábel (3 m) ipari csatlakozó dugasszal. Levegő befújás a házba ventillátorral történik. Hengerzárral zárható.

Felhasználás:

A számítógép optimális elhelyezéséhez a munkahelyen. Véd a szennyeződésektől és a sérülésektől. Megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, előlap RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz