{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 12×20 | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 900 mm | |
Szélesség | 400 mm | |
Mélység | 650 mm | |
Hasznos magasság | 670 mm | |
Hasznos szélesség | 280 mm | |
Hasznos mélység | 600 mm | |
Fiókok száma | 1 | |
Súly | 42,3 kg | |
Termék fajtája | Lábrész |
Cikkszám | 927321 900 | |
EAN / GTIN | 4062406108502 | |
Gyártó száma | 927321 900 |