{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 700 mm | |
Szélesség | 400 mm | |
Mélység | 650 mm | |
Hasznos magasság | 670 mm | |
Hasznos szélesség | 280 mm | |
Hasznos mélység | 600 mm | |
Súly | 27 kg | |
Termék fajtája | Lábrész |
Cikkszám | 927321 700 | |
EAN / GTIN | 4062406108489 | |
Gyártó száma | 927321 700 |