16G ház fiókokkal, 12×20G, Magasság / fiókok száma: 900/7

Cikkszám: 927300 900/7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság / fiókok száma Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 12×20
  • Hengerzár: Moduláris betét

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Magasságállítás osztása 25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 12×20
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 900 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 650 mm
Hasznos magasság 800 mm
Hasznos szélesség 350 mm
Fiók előlap magasság 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
Fiók hasznos szélessége 300 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 12
Fiók hasznos mélysége G-ben 20
Fiókok hasznos magassága 800 mm
Fiókok száma 7
Kihúzható polclapok száma 0
Ajtók száma 0
Súly 74,9 kg
Termék fajtája Munkapad ház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927300 900/7
EAN / GTIN 4062406108311
Gyártó száma 927300 900/7

Leírás

Kivitel:

Fiókház stabil acélszerkezetből. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz