Futómű Ready-to-go munkapadokhoz 1800

Cikkszám: 927271 1800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerkezet kivitele Acélszerkezet
    Anyagvastagság 1 mm
    Sorozat Ready-to-go
    Magasság 200 mm
    Szélesség 1 800 mm
    Mélység 700 mm
    Futómű maximális teherbírása 400 kg
    Termék fajtája Gördítő egység

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 927271 1800
    EAN / GTIN 4062406272425
    Gyártó száma 927271 1800

    Leírás

    Kivitel:

    Lábazat 2 kormányzott kerékkel és 2 fix kerékkel, ⌀ 100 mm, tömör gumi futófelülettel, nyom nélküli, szürke. A futómű 400 kg-ig terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). 2K-Haptoprene markolat az emelő és süllyesztő szerkezetnél.

    Alkalmazható:

    927241 sz. 1800/3 méret, 927261 sz. 1800/3 méret.

    Szín:

    Antracit RAL 7016, porszórt bevonattal, nem konfigurálható.

    Figyelem:

    A futómű utólag nem szerelhető fel. A futóműves munkapadokhoz kötelezően egykezes egyenkénti fiókkioldással rendelkező fiókok szükségesek. Rövidített nyitott házas munkapadokhoz nem alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Ready-to-go" Összes megtekintése

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz