{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szélesség | 1 900 mm | |
Mélység | 300 mm | |
Teherbírás a felületen elosztva | 100 kg | |
Polclap kivitele | Multifunktion | |
Termék fajtája | Tárolópolc |
Cikkszám | 927142 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406108038 | |
Gyártó száma | 927142 2000 |