Padlórögzítő lábrészhez 2

Cikkszám: 927136 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Anyag: horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 110 mm
Mélység 110 mm
Vastagság 4 mm
Anyag horganyzott
Termék fajtája Padlórögzítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927136 2
EAN / GTIN 4067263211303
Gyártó száma 927136 2

Leírás

Kivitel:

Lábrészek rögzítésére a padlóhoz. Megakadályozza a munkapad felborulását.

Alkalmazható:

927000 sz., 927040 sz., 927062927068 sz., 972180 sz., 972150972152 sz. lábrészhez, Vario munkapadokhoz.

Tartalom:

2 padlórögzítő, egy lábrészhez elég.

Figyelem:

A munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz