Sarokmerevítő 2

Cikkszám: 927122 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
220 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 180 mm
    Szélesség 410 mm
    Mélység 40 mm
    Súly 2,1 kg
    Termék fajtája Sarokmerevítő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 927122 2
    EAN / GTIN 4062406120931
    Gyártó száma 927122 2

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemez sarokmerevítő, peremmel. Munkapad merevítéséhez.

    Felhasználás:

    A lábrészek további stabilizálásához.

    Tartalom:

    Dupla sarokmerevítő, párban egy lábrészhez, egymás melletti felállításhoz: két munkalap összekapcsolása csupán egy lábrésszel (szükség esetén a munkalapok összekapcsolása csatlakozó vasalattal).

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A lábrészeken már furatok találhatóak a sarokmerevítő lemezek rögzítéséhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz