Támasztóláb sarok munkalapokhoz, állítható magasságú 1

Cikkszám: 927112 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
1
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1,5 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasságállítási tartomány 750 mm - 1 050 mm
Szélesség 50 mm
Mélység 50 mm
Magasságállítási osztás 50 mm
Termék fajtája Lábrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927112 1
EAN / GTIN 4062406128777
Gyártó száma 927112 1

Leírás

Kivitel:

Támasztóláb sarok munkalaphoz acélcsőből. A magasság 50 mm-es osztásban állítható 750 – 1050 mm között. Kábel átvezetésekkel – lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.

Tartalom:

Támasztóláb 1 pár 927122 sz. 1 méretű sarokmerevítővel

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz