Magasságkiegyenlítő manuális magasságállítóhoz M10

Cikkszám: 927091 M10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M10
Felfekvő lap ⌀ 47 mm
Magasságkiegyenlítés kb. 15 mm
Termék fajtája Magasságkiegyenlítés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927091 M10
EAN / GTIN 4062406304652

Leírás

Kivitel:

Magasságállító csavar a 927080 sz. manuális magasságállítóba való behajtáshoz. A padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez maximum 15 mm-ig.

Alkalmazható:

GridLine munkapadok manuális magasságállítással.

Tartalom:

2 × talp M10, 2 × anya M10, 2 × alacsony anya M10.