Magasságkiegyenlítő GridLine munkapadokhoz M12

Cikkszám: 927090 M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M12
Felfekvő lap ⌀ 45 mm
Magasságkiegyenlítés kb. 15 mm
Termék fajtája Magasságkiegyenlítés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927090 M12
EAN / GTIN 4062406304645
Gyártó száma 927090 M12

Leírás

Kivitel:

Magasságállító csavar a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez maximum 15 mm-ig.

Alkalmazható:

GridLine munkapadok.

Tartalom:

2 × talp M12, 2 × anya M12, 2 × alacsony anya M12.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz