Manuális magasságállítás, Magasságállítás: 150mm

Cikkszám: 927080 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
150
érdeklődés szerint
Raktáron
408 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasságállítás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasságállítási tartomány 150 mm
Magasság 275 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 95 mm
Súly 3 kg
Termék fajtája Magasságállítás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927080 150
EAN / GTIN 4062406120917
Gyártó száma 927080 150

Leírás

Kivitel:

Manuális magasságállítás a munkapad lábaiba illeszthető betolható modulként. Magasságállítás 25 mm-es osztásban lehetséges.

Tartalom:

Készlet tartalma 2 betolható modul, 1 lábrészhez ill. 2 lábhoz megfelelő.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Egy munkapadhoz 2 lábrésszel 2 készlet szükséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz