Lábrész árammal és sűrített levegővel DK

Cikkszám: 927067 DK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 800 mm
Szélesség 50 mm
Mélység 700 mm
Csatlakozó aljzat, típus K
Névleges feszültség 250 V
Névleges áramerősség 16 A
Hozzávaló munkalap mélység 750 mm
Termék fajtája Energia modul

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927067 DK
EAN / GTIN 4062406755645
Gyártó száma 927067 DK

Leírás

Kivitel:

Acélcsőből, 50 mm széles, keresztmerevítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábel átvezetésekkel - lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.

Tartalom:

Lábrész két földelt csatlakozó aljzattal, szerelőanyaggal, kábelezés nélkül.
Biztonsági egykezes csatlakozóval, NW 7,2 gyorszáras csatlakozóval és 3/8 colos csatlakozómenettel, 10 bar-ig.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A hátfal vagy ház nélküli lábrészekhez a 927122 sz. sarokmerevítők szükségesek a merevítéshez. A magasság a munkalap alsó szélének felel meg.
A készre szerelt munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.