{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Anyagvastagság | 1 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 800 mm | |
Szélesség | 50 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Csatlakozó aljzat, típus | F | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Névleges áramerősség | 16 A | |
Hozzávaló munkalap mélység | 750 mm | |
Termék fajtája | Energia modul |
Cikkszám | 927063 DE | |
EAN / GTIN | 4062406755560 | |
Gyártó száma | 927063 DE |