Sarok munkalap Bükk-multiplexből, Kapcsolódó munkalap mélység: 800mm

Cikkszám: 926312 800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kapcsolódó munkalap mélység (mm) Egységár ÁFA-val
  • Lapvastagság: 50

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapvastagság 50 mm
Kapcsolódó munkalap mélység 800 mm
Munkalap anyaga bükk-multiplex
Munkalap felülete színtelen lakkozás
Ferde sarokrész 45°
Termék fajtája Munkapad munkalap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 926312 800
EAN / GTIN 4062406107192
Gyártó száma 926312 800

Leírás

Kivitel:

1000×1000×50 mm méretű, 45°-os letöréssel a 800 mm mélységű munkalap végén.

Alkalmazható:

927000927042 sz., 927062927068 sz. lábrész.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz