{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz | 2 000 mm | |
Mélység | 800 mm | |
Vastagság | 50 mm | |
Munkalap burkolat | Eterlux (melamin / fenolgyanta) | |
Burkolat vastagsága | 2,7 mm | |
Munkalap felülete | A bevonat nagyon karc- és hőálló | |
Munkalap felületének színe | Világosszürke | |
Élfólia kivitele | 4 oldalas | |
ABS élfólia | 3 mm | |
Termék fajtája | Munkapad munkalap |
Cikkszám | 926285 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406106706 | |
Gyártó száma | 926285 2000 |