Munkalap Eterlux bevonattal 1000 mm

Cikkszám: 926281 1000
(346,08 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hossz 1 000 mm
    Mélység 750 mm
    Vastagság 50 mm
    Munkalap burkolat Eterlux (melamin / fenolgyanta)
    Burkolat vastagsága 2,7 mm
    Munkalap felülete A bevonat nagyon karc- és hőálló
    Munkalap felületének színe Világosszürke
    Élfólia kivitele 4 oldalas
    ABS élfólia 3 mm
    Termék fajtája Munkapad munkalap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 926281 1000
    EAN / GTIN 4062406106621
    Gyártó száma 926281 1000

    Leírás

    Kivitel:

    Munkalap mélysége 750 mm, vastagsága 50 mm: A munkalap alsó oldalán furatokkal fiókházak és lábrészek rögzítéséhez (Vario alkotóelemek).

    Figyelem:

    Egyedi méretek külön megrendelésre. Max. 3000 mm hosszúságig és 1000 mm mélységig egy darabban szállítható.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz