Munkalap vastagsága 50 mm Bükk-multiplexből 2000 mm

Cikkszám: 926085 2000
(262,65 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 2 000 mm
Mélység 800 mm
Vastagság 50 mm
Munkalap anyaga Bükk-multiplex
Munkalap burkolat színtelen lakkozás
Termék fajtája Munkapad munkalap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 926085 2000
EAN / GTIN 4062406215064
Gyártó száma 926085 2000

Leírás

Kivitel:

Munkalap mélysége 800mm, vastagsága 50 mm: A munkalap alsó oldalán a furatokat önállóan kell létrehozni.

Figyelem:

Egyedi méretek külön megrendelésre. Max. 2500 mm hosszúságig és 1080 mm mélységig egy darabban szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz