Munkalap vastagsága 50 mm Bükk-multiplexből 1000 mm

Cikkszám: 926081 1000
(243,77 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hossz 1 000 mm
    Mélység 750 mm
    Vastagság 50 mm
    Munkalap anyaga Bükk-multiplex
    Munkalap burkolat színtelen lakkozás
    Súly 28,5 kg
    Termék fajtája Munkapad munkalap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 926081 1000
    EAN / GTIN 4062406106256
    Gyártó száma 926081 1000

    Leírás

    Kivitel:

    Munkalap mélysége 750 mm, vastagsága 50 mm: A munkalap alsó oldalán furatokkal fiókházak és lábrészek rögzítéséhez (Vario alkotóelemek).

    Figyelem:

    Egyedi méretek külön megrendelésre. Max. 2500 mm hosszúságig és 1080 mm mélységig egy darabban szállítható.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz