Akkumulátor

Cikkszám: 92604183030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92604183030
EAN / GTIN 4014586892023
Gyártó száma 92604183030

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátor
  • Li-ion akkumulátor töltöttségi szintjelzővel és FEIN SafetyCell technológiával. Védi az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, túlmelegedéstől és mélykisüléstől. Használható minden FEIN 12 V-os akkumulátoros és 18 V-os akkumulátoros, MultiVolt interfésszel rendelkező szerszámhoz

Jellemző:

  • Feszültség 12 V
  • kapacitás 3 Ah
  • PU 25 db
  • súly 0,25 kg

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz