Munkalap vastagsága 50 mm munkalap ragasztott bükkfa rétegekből 1000 mm

Cikkszám: 926041 1000
(341,96 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 1 000 mm
Mélység 750 mm
Vastagság 50 mm
Munkalap anyaga Tömör bükkfa, ragasztott
Munkalap burkolat színtelen lakkozás
Termék fajtája Munkapad munkalap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 926041 1000
EAN / GTIN 4062406102289
Gyártó száma 926041 1000

Leírás

Kivitel:

Munkalap mélysége 750 mm, vastagsága 50 mm: A munkalap alsó oldalán furatokkal fiókházak és lábrészek rögzítéséhez (Vario alkotóelemek).

Figyelem:

Egyedi méretek külön megrendelésre. Max. 3000 mm hosszúságig és 1000 mm mélységig egy darabban szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz