Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból 1000 mm

Cikkszám: 926005 1000
(278,10 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 1 000 mm
Mélység 800 mm
Vastagság 50 mm
Munkalap anyaga Bambusz
Munkalap burkolat csiszolt, maradványok nélkül olajozva
Termék fajtája Munkapad munkalap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 926005 1000
EAN / GTIN 4062406218942

Leírás

Kivitel:

Munkalap mélysége 800mm, vastagsága 50 mm: A munkalap alsó oldalán a furatokat önállóan kell létrehozni.
A lap nincs előfúrva. A furatokat önállóan kell létrehozni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok