Munkapad futóművel, magasságállítóval és satuval, sötét Eluplan munkalappal 1250 mm

Cikkszám: 923697 1250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
1250
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkapad magassága: 850
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 400
  • Lapvastagság: 50

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerkezet kivitele Acélszerkezet
    Anyagvastagság 1 mm
    Munkapad magassága 850 mm
    Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
    Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 400 kg
    Lapvastagság 50 mm
    Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
    Egyenkénti fiókkioldás Egykezes
    Ajtónyitás szöge 180 fok
    Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 850 mm
    Munkalap hossza 1 250 mm
    Munkalap mélysége 750 mm
    Munkalap vastagsága 50 mm
    Fiók hasznos szélessége 500 mm
    Fiók hasznos mélysége 500 mm
    Fiók hasznos szélessége G-ben 20
    Fiók hasznos mélysége G-ben 20
    Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
    Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
    Fix kerék ⌀ 100 mm
    Kormányozható kerék ⌀ 100 mm
    Kerék anyaga Tömör gumi
    Fiókok száma 1
    Ajtók száma 2
    Futómű maximális teherbírása 400 kg
    Munkalap anyaga sötét Eluplan munkalap
    ComfortClose nem
    Ütköző nem
    Tolófogantyú nem
    Süllyeszthető igen
    Súly 130,7 kg
    Termék fajtája Mobil munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 923697 1250
    EAN / GTIN 4062406086206
    Gyártó száma 923697 1250

    Leírás

    Kivitel:

    Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Az egykezes egyenkénti fiókkioldás megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Futómű 2 kormányzott kerékkel és 2 fix kerékkel, ⌀100 mm tömör gumi futófelülettel. A munkapad a 2K-Haptoprene emelő markolattal egyenletesen felemelhető, ill. lesüllyeszthető, ennek köszönhetően teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható. A futómű 400 kg-ig terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Hengerzárral zárható.

    Elhelyezés:

    Fiók előlap magasság mm: 75
    Ajtó magassága mm: 425
    Satuház ajtómagassága mm: 575

    Tartalom:

    GARANT billentő és magasságállító 967568 sz. 120 méret és GARANT satu. 967100 sz. 120 méret.

    Szín:

    Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit, futómű mindig RAL 7016 antracit (nem konfigurálható), porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz