Munkapad kerekekkel, magasság 950 mm bükk-multiplex munkalappal 1500 mm

Cikkszám: 923674 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
1500
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkapad magassága: 950
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 400
  • Lapvastagság: 50

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1 mm
Munkapad magassága 950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 400 kg
Lapvastagság 50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Egyenkénti fiókkioldás Egykezes
Ajtónyitás szöge 180 fok
Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 950 mm
Munkalap hossza 1 500 mm
Munkalap mélysége 750 mm
Munkalap vastagsága 50 mm
Alapszekrény szélessége 1 300 mm
Alapszekrény mélysége 700 mm
Fiókház hasznos magassága 625 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 20
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Fix kerék ⌀ 100 mm
Kormányozható kerék ⌀ 100 mm
Kerék anyaga Tömör gumi
Bemenet csatlakozó típus F
Névleges feszültség 250 V
Fiókok száma 2
Ajtók száma 2
Futómű maximális teherbírása 400 kg
Munkalap anyaga bükk-multiplex
Munkalap felülete színtelen lakkozás
ComfortClose nem
Ütköző nem
Tolófogantyú nem
Süllyeszthető igen
Súly 155 kg
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 923674 1500
EAN / GTIN 4062406086114
Gyártó száma 923674 1500

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel, 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Az egykezes egyenkénti fiókkioldás megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Futómű 2 kormányzott kerékkel és 2 fix kerékkel, ⌀100 mm tömör gumi futófelülettel. A munkapad a 2K-Haptoprene emelő markolattal egyenletesen felemelhető, ill. lesüllyeszthető, ennek köszönhetően teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható. A futómű 400 kg-ig terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Fiókok előlap magassága oldalanként mm: 75
Ajtó magassága mm: 525
Állítható magasságú polclapok száma: 2

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit, futómű mindig RAL 7016 antracit (nem konfigurálható), porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz